居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06389446 品番EL-CP4616N1HZ
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
100%〜約1%の連続調光が可能
同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能
10畳用
昼白色(5000K)

定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)42.3 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 光色昼白色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)4645 調光の可否 適用畳数10畳用 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする