三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06389455
品番
EL-CP3816N1HZ
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
100%〜約1%の連続調光が可能
同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能
8畳用
昼白色(5000K)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
35.1
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:109.6
光色
昼白色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3850
調光の可否
可
適用畳数
8畳用
調色の可否
不可