SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の 厨房機器・設備・調理機械
SUNWAVE(LIXIL)の 熱調理機・加熱機器
SUNWAVE(LIXIL)の 業務用レンジ/コンロ
2口コンロ・ステンレストップタイプ(片面焼グリル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06390085
品番
URG655TS2AP+URGトリツケカナグセツト
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
【トップ】ステンレス
質量(kg)
14(本体)
構造
【バーナー部】汁受け皿付き
ガスの種類
LPG
機能
焦げ付き消火あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×57.5×27.1
ガス消費量(kW)
【全ガス】7.70(0.550kg/h)【グリル】1.97(0.141kg/h)【強火力バーナー(左)】3.51(0.251kg/h)【強火力バーナー(右)】2.46(0.176kg/h)
内訳
ガス機器・取付金具
操作部
回転式
関連資料:
交換可能機種(0.71MB)
注意
※キャビネット一体型ガス機器の交換用機器(コンロのみ)です。リンナイ製