2口コンロ・ステンレストップタイプ(片面焼グリル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06390101 品番 URG655TS2A132A+ URGトリツケカナグセツト
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質【トップ】ステンレス 質量(kg)14(本体) 構造【バーナー部】汁受け皿付き ガスの種類13A 機能焦げ付き消火あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×57.5×27.1 ガス消費量(kW)【全ガス】8.40(7220kcal/h)【グリル】1.92(1650kcal/h)【強火力バーナー(左)】4.20(3610kcal/h)【強火力バーナー(右)】2.45(2110kcal/h) 内訳ガス機器・取付金具 操作部回転式
注意
※キャビネット一体型ガス機器の交換用機器(コンロのみ)です。リンナイ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする