SMC
KJ Series ワンタッチミニ管継手 KJS 六角穴付ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
接続ねじ
M5×0.8
M5×0.8
M3×0.5
材質(ゴム)
FKM(フッ素コーティング付)
FKM(フッ素コーティング付)
NBR(フッ素コーティング付)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
06391878
品番
KJS04-M5-X94
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。
シール剤付きが標準仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
真空 -100kPa~使用可能
仕様
銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状
六角穴付ハーフユニオン
色
リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)
4
シール
ねじ部:シール剤付
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
材質(ゴム)
FKM(フッ素コーティング付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ノングリース仕様
関連資料:
カタログ(0.98MB)