※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ピコカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06396101
品番
PICCOR006.0100-10 IC228
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
210-5322
材質
IC228
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
9
寸法a(mm)
5.3
寸法F(mm)
2.3
寸法d1(mm)
3.4
ΦDmin
6.0
Φdg6
6
寸法b+0.05(mm)
1.0
寸法t max(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。