※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06397155
品番
CRA1FWH80-180Z
参考基準価格(税別)
¥47,740
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ
80
クッション
エアクッションなし
使用流体
空気(無給油)
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
フランジ形
ポートの種類
Rc
揺動角度(°)
180
軸形式
エアハイドロタイプ
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし