竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397763 品番 V-25 3T-L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥116,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜38 型式L型 質量(kg)8.3 寸法L(mm)57 寸法H(mm)179 寸法A(mm)424 寸法F(mm)43 寸法D(mm)95 寸法E(mm)46 寸法B(mm)250 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)115 寸法I(mm)68 寸法J(mm)108 最小内径(Φmm)450 寸法G(mm)90 寸法C1(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする