三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06397772
品番
V-25 5T-L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥203,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
使用荷重(t)
5
クランプ範囲(mm)
0〜50
型式
L型
質量(kg)
22
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
253
寸法A(mm)
579
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
112
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
342
寸法C(mm)
90
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
150
寸法I(mm)
86
寸法J(mm)
140
最小内径(Φmm)
600
寸法G(mm)
133
寸法C1(mm)
140