三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの スクリューカムクランプ
引張クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06397921
品番
HP-Y 1 1/2TON
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
使用荷重(t)
1.5
クランプ範囲(mm)
0〜30
質量(kg)
4
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
133
寸法A(mm)
284
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
38
寸法I(mm)
40
寸法J(mm)
65
寸法C1(mm)
68