※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06398738
品番
XND0609WLKLE9
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
【本体】NDN28008WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様
●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:96mm●LED●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
3000
光束(Lm)
585
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
非調光