曜日別特売
XND1036WALE9 高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 06404381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 5000K 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06404381
品番
XND1036WALE9
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【本体】NDN28360W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ

仕様
●器具光束:830lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:118.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
非調光
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする