曜日別特売
SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ YOKOHAMA(横浜ゴム) 06407297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ YOKOHAMA(横浜ゴム) 06407297
SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ YOKOHAMA(横浜ゴム) 06407297
SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ YOKOHAMA(横浜ゴム) 06407297
SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ YOKOHAMA(横浜ゴム) 06407297

SWP210-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06407297
品番
SWP210-25 x 370L 1001=1001 W/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,502
販売価格(税別)
¥9,547
用途
油圧、高圧配管用
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする