イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
トラスコ品番
625-3458
注文コード
06407466
品番
PCLCR 1616M-09S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
自動盤
トラスコ品番
625-3458
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16