イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06407475
品番
PDACR 1012M-11S
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
自動盤
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応