イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ 3MAXKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC910
厚さ(mm)
6.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
06409042
品番
3MAXKT2006PDTR-RM IC910
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDコーティング(TiAlNコーティング)。母材K15相当
形状
平行四辺形85°
材質
IC910
厚さ(mm)
6.79
切刃長さ(mm)
13.5
逃げ角(度)
2
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。