イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06411955
品番
EB120A14-2C12(IC900)
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
IC900
刃数
2
刃長(mm)
14
全長(mm)
83
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(mm)
12