イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06411973
品番
EB120A25-4C12(IC900)
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC900
刃数
4
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(mm)
12