イスカル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6
注文コード
06415753
品番
ERC060E13-3W06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃数
3
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
材質
IC300