イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
注文コード
06415814
品番
ERC100E22-3W10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
72
刃数
3
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
材質
IC08