イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
注文コード
06415832
品番
ERC120E25-3C12
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
3
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
材質
IC08