イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14
注文コード
06415866
品番
ERC140E25-3C14
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
3
刃先径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
14
刃長(mm)
25
材質
IC08