クリアーファイルカラーベース ハンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06417162 品番132CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
ポケットは反射しにくいエンボス加工。
表紙とポケットの台紙が同系色です。
切り抜き、デザイン類の張り込みに便利なドットガイド付き。

サイズA4タテ ポケット数10 材質再生PP 幅(mm)231 高さ(mm)307 背幅(mm)10 ポケットタイプトップイン 台紙あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06417162 132CH 00316882 132CH クリアーファイルカラーベース ハンディ キングジム クリアーファイルカラーベース ハンディ キングジム 1冊 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする