RLH-BK 油性ボールペン替芯 LH-0.7芯 ゼブラ 06418754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性ボールペン替芯 LH-0.7芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード06418754 品番RLH-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
成分油性染料(インキ) 適合ジムニーライト・タプリ0.7・タプリクリップ0.7 全長(mm)139.0 質量(g)1.0 最大径(Φmm)3.0 インク色 先端ボール径(mm)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06418754 RLH-BK 06418693 BR-6A-H-BK 油性ボールペン替芯 H-0.7芯 ゼブラ 油性ボールペン替芯 H-0.7芯 ゼブラ 1箱(10本) 399 税込439 後継商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする