大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の 巻き取り式スノコ
オーバル竹 ロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06425616
品番
600mmx10m
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
幅(mm)
600
寸法(mm×m)
600×10
材質
ポリプロピレン樹脂
長さ(m)
10