Modere 8Lオーブントースター HDL-4706

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06433896 品番HDL-4706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

『Modere 8Lオーブントースター HDL-4706』は、コンパクトなサイズながら、8Lの大容量を誇るオーブントースターです。大容量8Lなので、食パン2枚はもちろん、ピザやグラタンなど、幅広い料理に対応できます。底部開閉式で汚れやすい庫内も簡単に掃除でき、いつも清潔に保てます。温度調節ダイヤルで 100℃〜230℃まで無段階で温度調節が可能なので、食材に合わせた焼き加減に調整できます。タイマー付きなので、焼き過ぎの心配なく調理できます。シンプルなデザインで、どんなキッチンにも馴染みます。

用途食パンはもちろん、バゲットやイングリッシュマフィンなど、様々な種類のパンのトーストに。グラタンやドリアなど、オーブン料理に。冷凍ピザを温めるだけでなく、手作りピザの調理に。焼きおにぎりや焼き餅など、朝食やおやつに。冷凍食品の温め直しに。 付属品焼き網、トレイ、取扱説明書 容量(L)8 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)800(上ヒーター:400、下ヒーター:400) 温度調節範囲(℃)100〜230(無段階調節) タイマー15分計 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
注意
※定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んでください。電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認してください。電源プラグの刃(先端)や刃の根元に埃が付いている場合は、きれいに拭き取ってください。調理物が発煙、発火した場合はすぐにタイマーを切り、差し込みプラグを抜いてください。使用中または、使用後は子供、乳児の手の届かない範囲に置いてください。お手入れや点検、移動の際は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めた状態で行ってください。分解、修理、改造をしないでください。電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重いものを載せたりしないでください。電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。カーテンまたは可燃物の近傍、下部で使用しないでください。使用中は、本体から離れない、目を離さないでください。可燃物(紙、プラスチック、布など)をオーブンで焼かないでください。扉を開けたまま加熱したり、加熱中に扉を開けないでください。本体のタイマー以外の外部タイマーなどで動作させないでください。濡れた手で本製品を操作しないでください。使用中は本体に顔や手を近づけないでください。本製品の内部に液体、金属などの異物を入れないでください。トレイに油を入れて使用しないでください。幼児や子供の手の届くところに保管しない子供だけで使わせないでください。本製品は、安全に責任を負う人の監視又は、指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しないでください。使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認してください。使用後は必ずお手入れをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする