本体画像
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 計量ツール・はかり・温度計
TAKAGI(高儀)の 厨房用温度計
天ぷら鍋用温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06437168
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途
天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式