IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC6
注文コード
06442765
品番
RH1B-UDWDC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
ブレード端子
コイル定格電圧(V)
DC6
定格電圧(V)
DC6