RH2Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC6 注文コード06444314 品番RH2B-UDWDC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状ブレード端子 コイル定格電圧(V)DC6 定格電圧(V)DC6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06444314 RH2B-UDWDC6 63141725 RH2B-UDWDC6 RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気) RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気) 1箱(10個) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06444138
2020-04-10
用途:
配電盤内の交換部品として。

以前のバージョンだとテストボタンが無かったが今回購入した物にはリレー自体にテストボタンが付いており便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする