IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH2Bシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC6
注文コード
06444497
品番
RH2B-ULDWDC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
ブレード端子
コイル定格電圧(V)
DC6
定格電圧(V)
DC6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06444497
RH2B-ULDWDC6
63141768
RH2B-ULDWDC6
RH2Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
内容量に違いがあります。