IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH2Bシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100-110
注文コード
06444533
品番
RH2B-ULWAC100-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
ブレード端子
コイル定格電圧(V)
AC100-110
定格電圧(V)
AC100-110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06444533
RH2B-ULWAC100-110
63141777
RH2B-ULWAC100-110
RH2Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります。