IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH3Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC100
注文コード
06445477
品番
RH3B-LDWDC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
3c
端子形状
ブレード端子
コイル定格電圧(V)
DC100
定格電圧(V)
DC100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06445477
RH3B-LDWDC100
63142328
RH3B-LDWDC100
RH3Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります。