IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ1Sシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コイル定格電圧(V)
AC100
注文コード
06448654
品番
RJ1S-C-A100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC100
極数
1
形式
シンプル形
接点最大許容電流(A)
12
接点仕様
シングル接点タイプ
定格電圧(V)
AC100