画像準備中

RJ1Sシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC240 注文コード06449004 品番RJ1S-CL-A240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥765
この商品はコイル定格電圧・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC240 極数1 形式標準形(動作表示LED付) 接点最大許容電流(A)12 接点仕様シングル接点タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
制御盤内の制御リレーとして
システム・クリエイト 様

1cあれば十分な回路でしたので、本品を使用しました。
外形が小さいわりには、接点容量も大きいです。
通常、MYリレーを使用するのですが、コスト面での安さ、小取付スペースで非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする