※使用例
大一産業
大一産業の オイル機器
大一産業の オイルスタンド
トライアングルキャリー(タル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06458105
品番
TCB-65
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ
寸法(mm)
Φ450(内寸)×171
適合種別
65L用
キャスター径(Φmm)
75 ゴム車
危険物の類別
非危険物