※使用例
大一産業
大一産業の オイル機器
大一産業の オイルスタンド
ペールキャリー(トラッシュペール用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06458166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合種別
45L用
仕様
自在車4ヶ、うちストッパー付2ヶ
寸法(mm)
354×256×135(106)
キャスター径(Φmm)
50 ゴム車
危険物の類別
非危険物