12号 キングタフマット 大一産業 06460309 12号 キングタフマット 大一産業 06460309 12号 キングタフマット 大一産業 06460309

キングタフマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06460309 品番 12号
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
レンガ 材質ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール 寸法(mm)900×1200 種別玄関マット 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)約11mm(パイル長9mm、ベース2.2mm) 質量(kg)約4.5kg/m2 機能防炎 材質(裏)軟質塩化ビニール 設置場所屋内 滑り止め効果あり 洗濯方法洗濯可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする