大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
キングタフマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06460354
品番
15号
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
レンガ
材質
ナイロン(75デニール)・塩ビ
寸法(mm)
900×1500
種別
玄関マット
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
機能
防炎
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯可能