大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
キングタフマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06460476
品番
30号
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
色
青
材質
表面:ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール
寸法(mm)
1500×1800
種別
玄関マット
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
約11mm(パイル長9mm、ベース2.2mm)
質量(kg)
約4.5kg/m
2
機能
防炎
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯可能