中 エルクリーンマット 大一産業 06460826 中 エルクリーンマット 大一産業 06460826 中 エルクリーンマット 大一産業 06460826

エルクリーンマット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×750 ライトブラウン 注文コード06460826 品番
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法・色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
ライトブラウン 材質ナイロン・軟質塩ビ 寸法(mm)450×750 種別玄関マット 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)約9(パイル長7/ベース2) 機能除塵 材質(裏)軟質塩ビ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
玄関の汚れ落とし
玄場内装 様 (建設業・工事業)

物の割には値段が少し高いと思います。
機能性、耐久性はこれからなのでまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする