大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
エルクリーンマット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
1200×1800
色
緑
注文コード
06461325
品番
24号
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
材質
ナイロン・軟質塩ビ
寸法(mm)
1200×1800
種別
玄関マット
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
約9(パイル長7/ベース2)
機能
除塵
材質(裏)
軟質塩ビ