大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
エルクリーンマット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
1500×2400
色
ライトブラウン
注文コード
06461456
品番
40号
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブラウン
材質
ナイロン・軟質塩ビ
寸法(mm)
1500×2400
種別
玄関マット
長さ(mm)
2400
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
約9(パイル長7/ベース2)
機能
除塵
材質(裏)
軟質塩ビ