グランドクロス3D

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06461754 品番 12号
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質原着ナイロン・原着ナイロンモノフィラ・NBRラバー パープルグレー 寸法(mm)900×1200 厚さ(mm)約8mm(パイル長8mm/3mm) 質量(kg)約2.8kg/m2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする