大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
グランドクロス3D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06461973
品番
30号
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
原着ナイロン・原着ナイロンモノフィラ・NBRラバー
色
ブラウン
寸法(mm)
1500×1800
厚さ(mm)
約8mm(パイル長8mm/3mm)
質量(kg)
約2.8kg/m
2