ジョルドマット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)900×1800 幅(mm)900 注文コード06463346 品番18号
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・幅・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル・軟質塩ビ 白/黒 種別玄関マット 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)約10mm(パイル長8mm、ベース約2mm) 寸法(mm)900×1800 質量(kg)約4.5kg/m2 機能吸水、除塵、泥落とし、防炎、耐候 材質(裏)軟質塩ビ 設置場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06463154
2022-04-10
用途:
ビル1階テナント用ドア前マット
その他業種

重量も適当にあり人の出入りにも安定していて安全です。カラーが地味でもなく派手でもなく
高級感があって好印象が持てます。

対象商品:
06463154
2021-10-07
用途:
マンションの出入り口に設置
不動産業

56戸のマンションの屋内屋外の出入り口2箇所に設置しました。色合いも落ち着いており、そんなに安っぽくないので設置してしっくりしています。耐久性などの品質も特に問題ないように見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする