ハイシルビアマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06464378 品番
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質ナイロン・塩化ビニール 寸法(mm)450×750 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)10(パイル長8/ベース2) 材質(裏)軟質塩化ビニール 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする