大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
ハイシルビアマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06464414
品番
中
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン・塩化ビニール
色
赤
寸法(mm)
450×750
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
10(パイル長8/ベース2)
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内