ハイシルビアマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06464493 品番
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質表面:ナイロン・裏面:軟質塩化ビニール 寸法(mm)600×900 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)10mm(パイル長8mm、ベース2mm) 質量(kg)約3.4kg/m2 材質(裏)軟質塩化ビニール 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする