大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
ハイシルビアマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06464676
品番
特大
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
表面:ナイロン・裏面:軟質塩化ビニール
色
茶
寸法(mm)
750×900
長さ(mm)
900
幅(mm)
750
厚さ(mm)
10mm(パイル長8mm、ベース2mm)
質量(kg)
約3.4kg/m
2
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内