大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
ハイシルビアマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06464859
品番
15号
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン・塩化ビニール
色
灰
寸法(mm)
900×1500
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
10(パイル長8/ベース2)
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内